Kennedy BO10 Serrated Soft Jaws (Claw Bubut) KEN4905600K 10inch 1pc

#Nomor SKU S030616653
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN4905600K
Unit 1pc
Jaw Code BO10
To Suit Chuck 254mm
Dimension C (mm) 40
Dimensions d (mm) 16
Dimension A (mm) 110
Dimension B (mm) 40
Serrations 1.5mm x 69
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To suit metric serrated power chucks (Kitagawa, Howa, Matsumoto, Pratt Burnard, SMW and Autoblok etc.).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan