Kennedy Double Ended Mechanical Puller KEN5033017K 3-Jaw 8inch 1pc

#Nomor SKU S030609211
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5033017K
Unit 1pc
Maximum Diameter (mm) 210
Minimum Diameter (mm) 30
Number of Jaws 3
Reach (mm) 200
Spread (mm) 203
Thread Length (mm) 317
Weight Each (Kg) 5.34
Number of Pieces 6
Product Type Puller
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft.


Features and Benefits:

- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs


Typical Applications:

- Internal and external tasks

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk