AVON Extra Polyester Strapping Plastic Reel (Pengikat / Kabel Tis) AVN8371950K 16mmx1200m 1pc

#Nomor SKU S030606449
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVN8371950K
Unit 1pc
Overall Length (m) 1200
Colour Green
Overall Width (mm) 16
Material Polyester
Breaking Strain (kg) 440
Berat (Kg) 15.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A low creep factor enables excellent retention of applied load, while ease of application and disposal enables fast efficient packaging by manual or automatic process. Supplied on cardboard reels (except -1940K & -1950K, plastic reels.)

Breaking strains

270kg -0480K

350kg -0490K

440kg -0500K

270kg -1940K

440kg -1950K

Images are for illustration purposes only

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan