Oxford Precision Pair of Steel Parallels OXD3723920K For OXD3723640K 150x10x45mm 1pc

#Nomor SKU S030591660
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OXD3723920K
Unit 1pc
Type Precision Parallels
Overall Length (mm) 150
Overall Width (mm) 45
Accuracy (mm) ±0.005
Hardness 58 - 62
Additional Features Hardened and ground
Includes Parallels (2) One Pair
Material Steel
Number of Pieces 1 PR
Overall Height (mm) 10
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardened and ground steel parallels for workshop use. Supplied in pairs for packing or levelling components prior to machining in tool rooms or machine shops.

Supplied in Pairs.

Hardness: HRC:58 - 62

Accuracy: ±0.005mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan