Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las) 308LSi Wire Basket 15kg 1.0mm 1pc

#Nomor SKU S030580855
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 308LSi
Unit 1pc
Wire Diameter (mm) 1
Material Type Stainless Steel
Reel Size (kg) 15
Part Number KEN8870530K
Berat (Kg) 15.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For Welding 18/8 (304) austenitic stainless steels providing good corrosion and wear resistance Welds.


Features and Benefits:

- Increased silicon content for use where appearance is important

- Supplied on a precision layer wound

- The wire basket can be easily recycled together with waste steel, avoiding more complex disposal, such as with plastic spools.


Typical Applications:

- For use on stainless steel structures, chemical, food and power generation industries

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan