Indexa T-Slot Bolt (Baut T) FC4012150 M12x150mm(15/32 inch x 6) 1pc

#Nomor SKU S030576407
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC4012150
Unit 1pc
Type T-Slot Bolt
Surface Finish Black Oxide
Dimension C (mm) 26
Dimension A (mm) 150
Dimension B (mm) 12
Material Carbon Steel
Size M12x150mm(15/32 inch x 6 )
Length (inch) 5.9
Diameter 15/32 inch
Part Number IND4252900M
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FC40 - T-Slot Bolt

Material: Medium Carbon Steel.

Hardness: HRC 32 - 38.

Surface Finish: Black Oxide.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan