Cole Parmer Label Microtube (Label Tabung) EW-62206-20 1pack(1000rolls)

#Nomor SKU S030518575
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-62206-20
Unit 1pack(1000rolls)
Color White
Length (inch) 0.8125
Width (inch) 0.2812
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 05 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These labels have adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures from –40 to 249°F (–40 to 121°C). Labels adhere to most plastics, glass, and metals. Resistant to detergents, oils, solvents, and caustic agents without peeling or falling off. Available in an array of colors and sizes the labels can be printed on and will not bleed. The laser printer labels come in stay-flat sheets that will not jam in laser printers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan