Cole Parmer Ultrasonic Cleaner Low Cost with Timer (Mesin Pembersih Ultrasonik / Perhiasan) EW-08848-15 1pc

#Nomor SKU S030517080
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-08848-15
Unit 1pc
Capacity (gal) 0.125
Capacity (L) 0.47
Tank Length (inch) 6 1/2
Tank Width (inch) 3 1/2
Tank Height (inch) 2 1/4
Tank Length (cm) 16.5
Tank Width (cm) 8.9
Tank Height (cm) 5.7
Length (inch) 8 3/4
Width (inch) 4 1/2
Length (cm) 22.2
Width (cm) 11.4
Power (V AC) 220
Power (Hz) 50/60
Frequency Output (kHz) 40
Berat (Kg) 40.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This 15-oz ultrasonic cleaner measures only 8 ¾''L x 4 ½''W (22.2 x 11.4 cm) — ideal for small benchtop areas. The stainless steel tank is sealed inside an impact resistant plastic housing to prevent leaks. The cleaner features a five-minute timer that shuts off automatically. Operates at a cleaning frequency of 40 kHz.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan