TOSITA Alat Potong Keramik TC180A 1pc

#Nomor SKU S030467743
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC180A
Unit 1pc
Power (W) 600
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
No Load Speed (rpm) 2800
Max Cutting Size (mm) 34
Dimensions (cm) 40x40x9
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan