maruman Loose Leaf B5 L1281 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S030436329
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L1281
Unit 1pack(10pcs)
Size B5
Number of Sheets 50
Holes 26
Paper Thickness (gr) 80
Grid Lines (mm) 6
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 January 2022
Terakhir Diperbaharui 09 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Loose Leaf B5 Maruman l1281 50s
Loose Leaf B5 Maruman/kertas isi ulang File note ukuran B5 dari bahan ramah lingkungan dan aman disimpan untuk jangka waktu lama. ukuran kertas B5, 80gr, dilengkapi 26 lubang di setiap lembar dengan garis berukuran 6mm . isi kemasan 50 lembar.

merek: Maruman
made in japan

panjang: 25.7cm
lebar: 18.3cm
tinggi: 0.5cm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan