Makita Power Cutter EK 8100 1unit
Rp31.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EK 8100 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Wheel Diameter (mm) | 405 (16inch) |
| Engine (ml) | 81 |
| Maximum Cutting Depth (mm) | 147 (5-3/4inch) |
| Circumferential Speed (m/s) | 80 |
| Engine Power (kW/PS) | 4.2/5.6 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 1.1 |
| Sound Pressure Level (dBA) | 100.3 |
| Sound Level (dBA) | 109.6 |
| Vibration Level Front Grip (m/s²) | 7.8 |
| Vibration Level Rear Grip (m/s²) | 6.1 |
| Overall Length (mm) | 830 (32-3/4inch) |
| Berat (Kg) | 10.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan