Makita Power Cutter

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Circumferential Speed (m/s)80
Engine (ml)81
Engine Power (kW/PS)4.2/5.6
Fuel Tank Capacity (L)1.1
Maximum Cutting Depth (mm)147 (5-3/4inch)
Overall Length (mm)830 (32-3/4inch)
Sound Level (dBA)109.6
Sound Pressure Level (dBA)100.3
Vibration Level Front Grip (m/s²)7.8
Vibration Level Rear Grip (m/s²)6.1
Wheel Diameter (mm)405 (16inch)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan