Makita Brushless Cordless Cleaner DCL 182 RTE 1unit

#Nomor SKU S030423022
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCL 182 RTE
Unit 1unit
Capacity (ml) Dust Bag: 500, Paper Pack: 330
Continuous Use Time (minute) w/ BL1850B High / Low: 33 / 66
Maximum Airflow (m³/minute) 1.4
Max Sealed Suction (kPa) water column 5.4 (551 mmH2O)
Suction Motor Power (W) High / Low: 30/11
Dimensions (LxWxH) (mm) 1004x115x151 (39-1/2x4-1/2x5-15/16inch)
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan