Makita Cordless Pin Nailer DPT 353 RTE 1unit

#Nomor SKU S030423015
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DPT 353 RTE
Unit 1unit
Capacity Length (mm) Length: 15-50 (5/8-2inch) Gauge: 18 Ga 110 w/ BL1840B: 1,300 1.5-2
Magazine Capacity (mm) 28 (1-1/8inch)
Vibration Level (m/s²) 2.5 or less
Sound Pressure Level (dBA) 79
Dimensions (LxWxH) (mm) 294x97x318 (11-5/8x3-13/16x12-1/2inch)
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan