Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) DTW 1001 RTJ 1unit

#Nomor SKU S030422957
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTW 1001 RTJ
Unit 1unit
Battery Capacity (V) Li-Ion 18
Square Drive (inch) 3/4
No Load Speed (rpm) 0 - 900/1000/1800
Impacts Per Minute (ipm) 0 - 1800/2000/2200
Nut Busting Torque (N m) 1700 (1,250ft. lbs) (reverse)
Vibration Level (m/s²) 15.5
Noise Level (dBa) 98
Overall Length (mm) 229 (9inch)
Maximum Torque (N m) 1050 (780 ft. lbs)
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk