KANETEC Unit Batang Magnet (Magnet Batang) KGM-2020 1unit

#Nomor SKU S030421134
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KGM-2020
Unit 1unit
Type (stage) One
Flow Capacity (m³/hour) 6
Number of Magnet 4
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 January 2022
Terakhir Diperbaharui 04 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A unit consisting of powerful permanent magnets. These units are essential for removal of iron from bulk materials in the fine particles and chemical industries to enhance the work eficiency.
Feature
- The grid layout exhibits the excelent iron-removal performance.
- Easy intalation for a wide range of applications.
-Two-stage moels having a higher iron removal capacity are also available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait