TORA Plastic Sealer New Color (Alat Penyegel) TR PS300 1pc

#Nomor SKU S030406520
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR PS300
Unit 1pc
Size (mm) 300
Body Material Plastic
Voltage (V) 220-240
Power (W) 300
Heating Time (s) ± 0.2-1-3
Max. Seal Length (mm) 300
Max. Plastic Thickness 0.44
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2021
Terakhir Diperbaharui 03 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan