HPMT Carbide Reamer (Reamer Karbida) 627-0490 4.9x4.9mm 1pc

#Nomor SKU S030373570
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 627-0490
Unit 1pc
Diameter (mm) 4.9
Diameter Shank (mm) 4.9
Total Length (mm) 86
Workpiece Alumunium, Iron, Stainless Steel
Flute 6
HRC Max 68
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan