UMEDA Vacuum Tungau dan Debu WAKU 1unit

#Nomor SKU S030369436
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WAKU
Unit 1unit
Suction Power (Pa) 12000
Tapping Rate (BPM) 8000
Power (W) 300
Cord Length (m) 5
Noise (dB) 72
Material ABS high durability
HEPA Filter Captures 99.97% dust particles as small as 0.3 microns
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WAKU UV-C Dust Mite Vacuum Cleaner:
WAKU adalah Vacuum Cleaner pertama kami yang dilengkapi dengan teknologi UV-C Germicidal Light yang sangat efektif membunuh bakteri dan tungau di berbagai jenis permukaan seperti tempat tidur, selimut, kasur, bantal, sofa, matras dan lainnya. WAKU memiliki design praktis dan stylish dengan ukuran handle ergonomis mudah digenggam oleh tangan anda.
Bakteri dan tungau menjadi penyebab utama alergi, asma, dan gangguan kulit lainnya. Manfaat sinar UVC atau ultraviolet C dapat menghancurkan bakteri dan virus mikroskopik tanpa merusak kulit dan mata manusia. UVC yang mengandung sinar ultraviolet yang dapat menghancurkan mikroorganisme.

What is in the box:
WAKU Vacuum Cleaner
2 HEPA Filter (1 terpasang pada vacuum)
1 Cleaning brush
1 Waku Pouch
Kartu Manual (Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang)
Kartu Garansi
Description
Why UV-C WAKU Dust Mite Vacuum Cleaner?
- GET RID OF DUST MITES: To terminate millions of dust mites in your bed. These tiny creatures can trigger allergies and skin complaints.
- POWERFUL CLEANING: WAKU is compact in size and it delivers a powerful performance. The tapping motion vibrates at 8000 bpm to beat your mattress.
- UV-C LIGHT: This lightweight corded vacuum cleaner has a powerful UV-C light, proven to kill dust mites, germs and bacteria. The sterilization rate is up to 99.97%. The safety light switches on only when in contact with surfaces. Safety is guaranteed.
- EASY TO CLEAN HEPA FILTER: Protected by the Stainless steel filter case, WAKU ensures that the HEPA filter is more durable.
- VERSATILE CLEANING: To clean your mattress, pillows, rugs, upholstered furniture and more.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan