RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki) CB-30 1Unit

#Nomor SKU S030358416
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB-30
Unit 1Unit
Power Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Capacity (W) 400
Charging Voltage (V) 12/24
Effective Charging Current (A) 20
Reference Capacity (Ah) 20-250
Dimensions (cm) 28.5x25x21
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan