POWERTEC Hand Winch Body Only (Alat Derek Manual / Katrol Manual) 1100Kg (2500lbs) 1pc

#Nomor SKU S030333222
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Model Manual Type
Capacity Rating (lbs) 2500
Gear Ratio 4.1:1&9.8:1
Handle Length (mm) 275
Hub Size (mm) Ø 42
Size of Wire Rope (mm) Ø 5
Size of Color Belt (mm) 2.0x50
Dimensions (cm) 54x31x22
Capacity Rating (kg) 1100
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2021
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kebutuhan penggunaan alat lifting yang dapat menarik dan memindahkan beban ke atas semakin banyak. Jenis alat lifting yang banyak dicari salah satunya yaitu winch. Winch merupakan jenis alat lifting yang menggunakan prinsip katrol dalam memindahkan barang. Dengan bertambahnya kebutuhan, toko jual hand winch atau jenis winch lainnya pun semakin banyak.
Winch dengan jenis hand winch merupakan jenis winch yang umum digunakan di beragam industri. Hand winch merupakan jenis winch yang digunakan dengan cara manual, menggunakan tenaga manusia dalam penggunaannya.
Keunggulan lain pada merk jual hand winch Powertec yaitu memiliki fitur smooth gear movement yang memastikan pergerakan wire rope akan mulus dengan roda gigi yang presisi. Hand winch juga memiliki handle atau pegangan putar yang nyaman digunakan pengguna.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan