Sanplatec Container Styrol A Push Lid Type (Wadah Sampel) 120mL 1pc

#Nomor SKU S030257122
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Dimensions (WxHxL) (mm) 59x96x58
Capacity (ml) 120
Body Material Polystyrene
Overall Height (mm) 95
Outer Diameter (φmm) 58
Mouth Inner Diameter (Φmm) 50
M Code 60972554
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The most standard laboratory sample container. A transparent small container convenient for sample storage. The cap is a push lid type.
Feature
The most standard laboratory sample container. A small transparent container that is convenient for storing samples. The cap is a push lid type.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait