TECHNO Outdoor Convex Mirror 0047 A 80cm 1pc

#Nomor SKU S030250543
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0047 A
Unit 1pc
Size (cm) 80
Area Outdoor
Lens Material Polycarbonate
Back Material Plastic ABS
Diameter (cm) 80
Approx Viewing Distance (m) 20
Viewing Angle (°) 160
Berat (Kg) 16.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Convex Mirror 80cm "TECHNO" 0047 A
- Convex Mirror merupakan cermin cembung yang biasa dimanfaatkan untuk melihat laju kendaraan dari persimpangan atau area parkir di gedung
- Cover terbuat dari plastik ABS sehingga lebih kuat dan tahan lama
- lensa terbuat dari polycarbonate memiliki tingkat transmisi cahaya yang tinggi bahkan lebih baik
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan