Neosys Film Tape Transparent (Lakban Film) 20mmx150m 1roll

Rp77.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Width (mm) 20
Color Transparent
Length (m) 150
Core Diameter (mm) 41
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 20 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tape Neosys adalah jenis pita terbaik untuk mesin bundling/packaging dengan kinerja yang halus, mudah dipotong, dan dimensi yang sangat presisi untuk menghindari masalah dalam pengoperasian. Jaminan kualitas dan harga terbaik.

Spesifikasi :
- Warna Tape : Putih bening(film)
- Lebar : 20mm
- Panjang : 150m
- Diameter Core : 41mm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait