POWERPACK Shrink Tunnel Packing Machine Rod Conveyor BS-G4525 1unit

#Nomor SKU S030246683
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BS-G4525
Unit 1unit
Voltage (V) 220/380
Frequency (Hz) 50-60
Power (W) 6000
Packaging Size (cm) 90x45x(5-25)
Conveyor Speed (m/minute) 0-15
Conveyor Capacity (kg) 5
Conveyor Motor AC 90 W / 220 V / 1
Dimensions (cm) 130x70x100
Berat (Kg) 13.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Shrink BS-G4525 Sering kita temui produk-produk seperti buku, majalah, kotak makanan, dll yang memiliki kemasan plastik luar bening dan tipis yang berfungsi untuk membungkus produk supaya tidak kotor, tidak basah dan juga sebagai penyegel produk. Untuk dapat membuat kemasan pembungkus produk tersebut dibutuhkan mesin shrink.Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan suhu panas pada plastik pembungkus, agar plastik lentur dan menyusut sehingga plastik dapat membungkus produk dengan mengikuti bentuk dan pola produk. Cara menyusutkan plastik pembungkus dengan menggunakan teknologi elemen pemanas. Suhu panas pada mesin ini dapat diatur sesuai dengan karakteristik plastik pembungkus sehingga tidak akan menyebabkan plastik meleleh.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan