POWERPACK Thermal Shrink Packing Machine BSD-450B 1unit

#Nomor SKU S030246645
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BSD-450B
Unit 1unit
Voltage (V) 380
Frequency (Hz) 50
Power (kW) 8
Conveyor Speed (m/minute) 0-10
Conveyor Capacity (kg) 10
Product Size (cm) 40x20
Tunel Dimensions (cm) 83x45x25
Machine Dimensions (cm) 120x69x129
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pembungkus BSD-450B. Mesin ini digunakan untuk menyusutkan plastik agar dapat menyesuaikan bentuk dan pola yang diinginkan, mesin ini bersifat menyusutkan plastik dengan menggunakan element hitter pemanas, yang dilakukan adalah memberikan hawa panas pada plastik agar dapat menyusut sedemikian rupa sehingga rekat pada produk yang hendak di packing / bungkus. Mesin thermal shrink memiliki tunnel atau terowongan yang mana disetiap terowongan sudah di install hitter pemanas di setiap sisi tunnel atau terowongan, sehingga produk yang masuk dengan menggunakan conveyor akan disusutkan pada terowongan penyusut agar plastik yang sudah di sematkan pada produk menyusut mengikuti pola bentuk produk itu sendiri.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan