WEIDMULLER Serial/Ethernet Converter and Modbus TCP/RTU gateway IE-CS-MBGW-2TX-1COM 1pc

#Nomor SKU S030243620
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IE-CS-MBGW-2TX-1COM
Unit 1pc
Depth (mm) 75.2
Free fall According to IEC 60068-2-31
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 110
Humidity 5 to 95 % (non-condensing)
Net Weight (g) 369
Operating Temperature (°C) -40 to 70
Order No. 2682600000
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Safety Standard UL 61010-1, UL 61010-2-201, SELV according to EN 62368-1
Type IE-CS-MBGW-2TX-1COM
Version Serial/Ethernet converter and Modbus TCP/RTU gateway, Number of ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 to 70
Width (mm) 26.1
Depth (inch) 2.961
Height (inch) 4.331
Width (inch) 1.028
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan