WEIDMULLER Push in Straight SAISP-M-4D-4/8-M12 1pc

#Nomor SKU S030243156
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAISP-M-4D-4/8-M12
Unit 1pc
Maximum Conductor Cross Section (mm²) 0.75
Minimum Conductor Cross Section (mm²) 0.14
Maximum Connection Cross Section (mm²) 0.75
Minimum Connection Cross Section (mm²) 0.14
Contact Surface Ni/Au
GTIN (EAN) 4050120000000
Housing main material PA 66
Insulation Strength (MΩ) ≥ 100 MΩ
Net Weight (g) 36
Number of Poles 4
Order No. 2681680000
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Cable Diameter (mm) 4…8
Cable diameter, max. (mm) 8
Cable diameter, min. (mm) 4
Version Plugs prefabricated to customer spec., M12, pin, straight
Coding D
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan