WEIDMULLER Power Supplies Electronic Load Monitoring TopGUARD TGD ELM-4 CL2 1pc

#Nomor SKU S030240230
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGD ELM-4 CL2
Unit 1pc
DC input voltage range 18…30 V DC
Depth (mm) 96.5
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 125
Input fuse (internal) Yes
Net Weight (g) 90
Operating Temperature (°C) -25 to 70
Order No. 2656670000
Qty (pcs) 1
Rated input voltage (V/DC) 24
REACh SVHC Lead 7439-92-1
SIL in compliance with IEC 61508 None
Type TGD ELM-4 CL2
Version Electronic load monitoring
Width (mm) 12.2
Depth (inch) 3.799
Height (inch) 4.921
Width (inch) 0.48
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan