WEIDMULLER Fibre-optic Dragline Cable, PUR GOF 50µm/125µm IE-FM5D2UE0350MST0ST0X 1pc

#Nomor SKU S030236905
Wishlist
Rp55.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IE-FM5D2UE0350MST0ST0X
Unit 1pc
Core Diameter (µm) 50
Fibre type GOF, Multimode, OM2
GTIN (EAN) 4050120000000
Installation Temperature (°C) -20 to 60
Length (inch) 13,779.53
Length (m) 350
Material sheath PUR
Attenuation 2.3 dB/km at 850 nm 0.5 dB/km at 1300 nm
Net Weight (g) 9,417
Bandwidth 500 MHz*km at 850 nm, 500 MHz*km at 1300 nm
Operating Temperature (°C) -40 to 80
Order No. 8876453500
Primary Coating (µm) 245
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Cable layout Break-out dragline
Type IE-FM5D2UE0350MST0ST0X
Version Dragline cable, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PUR, 350 m
Berat (Kg) 9.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan