WEIDMULLER Engineeringtool Licences U-CREATE-STUDIO-ANNUAL 1pc

#Nomor SKU S030228245
Wishlist
Rp44.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U-CREATE-STUDIO-ANNUAL
Unit 1pc
Configurable target systems u-control studio hardware
GTIN (EAN) 4050120000000
Independent variable pool integrated Yes
Minimal memory (device) needed (GB) 5
Net Weight (g) 5
Operating System Windows 10
Order No. 2722630000
Programming languages according to IEC-61131 Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST), Sequential Function Chart (SFC)
Qty (pcs) 1
Resolution 1920 x 1080
Supported communication protocols Raw-CAN, CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherCAT Master, OPC-UA Client, OPC-UA Server
Supported programming Interfaces Ethernet, USB
Test function integrated Breakpoint, Data logger, Force, Oscilloscope, Stepwise
Type U-CREATE-STUDIO-ANNUAL
Access to external peripherals or cloud systems Node-RED via web server
Additional programming languages Continuous Function Chart (CFC)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan