WEIDMULLER Feed-through Terminal Blocks 95/120mm² A2C 95/120 DL BL 1pc

#Nomor SKU S030224438
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A2C 95/120 DL BL
Unit 1pc
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 130
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -60
Depth (mm) 90
GTIN (EAN) 4064680000000
Height (mm) 101.5
Material Wemid
Net Weight (g) 170
Order No. 2755910000
Qty (pcs) 5
Type A2C 95/120 DL BL
Version Feed-through terminal, 95 mm², 1000 V, 232 A, blue
Width (mm) 25
Colour blue
Colour of operational elements orange
Depth (inch) 3.543
Height (inch) 3.996
Width (inch) 0.984
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan