FIRMAN Tiller (Traktor Tangan) FTL-650AH 1unit

#Nomor SKU S030204324
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTL-650AH
Unit 1unit
Fuel Pure Gasoline
Unit Dimension (P X L X T) (mm) 1800 x 670 x 1050
Plow Depth (mm) 100 - 250
Tiling Wide (mm) 600
Riding Model Belt dan Gear, manual
Gear Change Up and Down
Maximum Voltage hp (kW) 5,6 KW
Berat (Kg) 116.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan