FIRMAN Ride-on Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Mobil) FLM-760R 1unit

#Nomor SKU S030203990
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FLM-760R
Unit 1unit
Dimensions (mm) 2020 x 840 x 1070
Knife Type (inch) 30 (Single Knife)
Cutter Length (mm) 20 - 90
Cutter Width (mm) 760
Machine FIRMAN 432 CC / 15 HP
Wheel (inch) 10 (Front Wheel); 15 (Rear Wheel)
Control Type Ride on, Drive Type
Exhaust Type Bulk Bag
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 07 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan