FIRMAN Fogging Machine (Mesin Fogging) FFM101 1unit

#Nomor SKU S030203891
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FFM101
Unit 1unit
Fuel Capacity (m) Mist size : < 30
Range Spraying Capacity (L/Hour) > 1
Fuel Gas Butane 220 ggas tin
Dimensions (mm) 470 x 180 x 360
Chemical Capacity (L) 2.5
Spray Particle Size (µm) < 30
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 03 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan