Mitutoyo Setting Ring 177-186 1.8IN 1pc

#Nomor SKU S030185180
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 177-186
Unit 1pc
Dimension T 15
Tolerance between the nominal Size and the actual diameter (inch) ±0.0004
Accurancy Uncertainty of marked diameter value (inch) 6e-05
Roundness/Cylindricity*2(inch) 4e-05
distance from the side face H (mm) 3.7
Size of warranted calibration surface K (mm) 7.6
Diameter (mm) 85
Gauge Type A
Material Steel
Size (inch) 1.8
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2021
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For easy and accurate measurement of inside diameter
Peringatan
Gambar hanya representatif, ukuran aktual mengacu pada detail spesifikasi.
Feature
Used for quick and accurate setting of dial bore gages, Holtest, and inside micrometers

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan