MAXPRO Engine Oil Pressure Tester MPO03001 600mm 1set

#Nomor SKU S030146143
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MPO03001
Unit 1set
Size (mm) 600
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2021
Terakhir Diperbaharui 13 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Designed to check engine oil pressure in both car and trucks
- 24" (600m) oil proof flexible hose with 1/8" NPT
- Also include 1/4" NPT and 3/8" NPT adaptors
- Dual gauge reading: 0 - 100psi / 0-7 bar
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan