monotaro.id Welding Bolt Pack Besar (Baut Las) M6x16(15/64 inch x 5/8) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S030090606
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Material Raw Iron
Size (mm) 6x16
Thread Pitch (mm) 1
Size M6x16(15/64 inch x 5/8)
Length (inch) 0.62992125984252
Diameter 15/64 inch
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait