monotaro.id Welding Bolt Pack Kecil (Baut Las) M8x30(5/16 inch x 1 1/6) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S030090590
Wishlist
Rp24.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Raw Iron
Size (mm) 8x30
Thread Pitch (mm) 1.25
Size M8x30(5/16 inch x 1 1/6)
Length (inch) 1.1811
Diameter 5/16 inch
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan