monotaro.id Welding Bolt Pack Kecil (Baut Las) M6x25(15/64 inch x 1) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S030090583
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Raw Iron
Size (mm) 6x25
Thread Pitch (mm) 1
Size M6x25(15/64 inch x 1 )
Length (inch) 0.9842519685
Diameter 15/64 inch
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan