KENTA Spline Micrometer 05231597 1unit

#Nomor SKU S030029460
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05231597
Unit 1unit
Type X
Range (mm) 0-25
Resolution (mm) 0.01
Accuracy (mm) 0.004
Dimensions a (mm) 57
Dimensions c (mm) 32
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The anvil and spindle have a small diameter for measuring splines, slots and keyways.
Satin-chrome scale.
High quality heat insulation grip.
Measuring faces is made of tungsten carbide.
Constant force ratchet on thimble.
Supplied in plastic case.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan