KENTA Single Point Micrometer 05230125 1unit

#Nomor SKU S030014404
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05230125
Unit 1unit
Range (mm) 25-50
Accuracy (mm) 0.004
Dimensions a (mm) 59.4
Dimensions c (mm) 32
Type B
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Point spindle and blade anvil for measuring drills,grooves and hard-to-reach dimensions.
Ideal for measuring the height of crimp contacts.
High quality heat insulation grip.
Measuring faces is made of tungsten carbide.
Constant force ratchet on thimble.
Supplied in plastic case.
Graduation: Metric 0.01mm ; Inch 0.0001inch

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan