KENTA Screw Thread Micrometers 05232146 1unit

#Nomor SKU S030008069
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05232146
Unit 1unit
Range (inch) 3-4
Graduation (inch) 0.001
Accuracy (mm) 0.005
Dimension L (mm) 117.6
Dimensions c (mm) 62
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
60° interchangeable conical anvils which are made of tungsten carbide for measuring pitch diameter of
Metric screw thread.
Satin-chrome scale.
High quality heat insulation grip.
Constant force ratchet on thimble.
Supplied in plastic case.
With 5 pairs of V-shape anvils and knife-edged for Metric screw (60°thread): M0.4- M0.5 / 64-48TPI,
M0.6-M0.9 / 44-28TPI, M1-M1.75 / 24-14TPI, M2-M3 / 13-19TPI, M3.5-M5 / 8-5TPI.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan