KENTA Rotary Permanent Magnetic Chuck 08165147 1unit

#Nomor SKU S030002999
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08165147
Unit 1unit
Dimensions b (mm) 150
Dimension L1 (inch) 350
Dimensions h1 (mm) 105
Dimensions h2 (mm) 160
Dimensions l2 (mm) 450
Dimensions p (mm) 0.5+1.5 or 1+3 or 0.5+1
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
Clamping for angle grinding

Feature:
Pole pitch 0.5+1.5mm / pole pitch |+3mm
Highest clamping force up t0 120N/cm²
Rotary shaft with graduation makes it easy to grind at any angle
Integrated chuck body and rotary spindle ensuring a long lasting accuracy
Easily stable locking from the top ensure high precision work

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan