KENTA Permanent Magnetic Chuck 08165263 1unit

#Nomor SKU S029985357
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08165263
Unit 1unit
Dimensions a (mm) 300
Dimensions b (mm) 400
Dimensions h (mm) 72
Box Size (mm) 18x18
Number of Poles 180
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
For high precision milling and cutting process in machine center and CNC milling machine

Product Features:
Increase efficiency remarkably,magnetism constant.
Waterproofness is good allow to be used with cutting fluid.
Intensive magnetic patch can hold
Workpiece which thickness more than 2mm strongly for milling process. Ndfed magents adopted. Maximum holding force can reach to 18kgf/cm²

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait