KENTA One-Plece Sine Permanent-Magnetic Chuck 08165139 1unit

#Nomor SKU S029982066
Wishlist
Rp95.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08165139
Unit 1unit
Dimension L (mm) 300
Dimensions b (mm) 150
Dimensions c (mm) 86
Dimension D (mm) 100
Dimensions e (mm) 48
Dimensions a (mm) 350
Dimensions p (mm) 0.5+1.5 or 1+3 or 0.5+1
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature:
Two pad wheel center accuracy 0.005mm
The base adopts high carbon steel and the
steel and steel is quenched,
and the hardness reaches HRC52°
Suction cup parallel degree degree
0.005mm/100mm
Adjustable angle range 0-60°
Tilting: 0-60°
Unit: mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan