KENTA Micrometers with Dial Indicator 05228006 1unit

#Nomor SKU S029971923
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05228006
Unit 1unit
Range (mm) 125-150
Accuracy (mm) 0.006
Dimension L (mm) 192
Dimension B (mm) 94.5
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micrometer graduation: metric 0.01mm
Dial indicator graduation: metric 0.01mm
Dial indicator range: metric 10mm
Carbide tips
With zero adjusting wrench
Supplied with standard rods
Graduation: 0.01mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan