KENTA Metallographic Specimen Grinding Head 16166127 1unit

#Nomor SKU S029951635
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16166127
Unit 1unit
Input Voltage/Frequency (V/Hz) 380/220-50
Grinding Wheel Speed (rpm) 50
Acting on the Force of Each Specimen (N) 0~40
The Number of Samples Prepared 1-3
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The grinding head is a product suitable for use in the laboratory and can be used for the preparation of one to three samples. Different pressures can be applied to each sample and equipped with a drip dispensing device.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait