KENTA Dial Caliper Gauge Digital Elektronik (Jangka Sorong Digital) 05213028 1unit

#Nomor SKU S029865468
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05213028
Unit 1unit
Range (mm) 100 - 120
Groove Depth (mm) 10
Groove Width (mm) Ø3.2
Max. Reach Depth (mm) 95
Graduation (mm) 0.01
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reading in digit and analog.
CR2032 battery, automatic power off

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan