KENTA Circular Permanent Magnetic Chuck with Radial Poles 08165154 1unit

#Nomor SKU S029839322
Wishlist
Rp439.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08165154
Unit 1unit
Size (mm) 400
Diameter (mm) 400
Height (mm) 80
Dimensions d2 (mm) 200
Dimensions d3 (mm) 260/340
Dimension N (mm) 12
Dimensions m (mm) 10
Dimension K (mm) 6
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
Clamping for grinding and turning of ring-shaped workpieces

Feature:
Highest clamping force up to 180N/cm²
Variable magnetic clamping force
Symmetrical design allows high turning speeds
Center through hole is available on request for
workpiece centring and coolant supply
T-slots in the top plate available on request for adjustable pole extension
to hold bearing ring during internal and external turning or grinding
Concentric grooves simplify the centring of workpiece

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan